WIHA - Hylsy - Magneettihylsy 8x55 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntäkoko - 1/4"
Avaimen leukaväli - 8 mm
Pituus - 55 mm
12-kulmainen - ei
Jännitesuojattu 1000 V - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995046330
Sähkönumero
6431939
Toimittajan tuotenumero
04633
Tukkuerä
5
Liitäntäkoko:
1/4"
Avaimen leukaväli:
8 mm
Pituus:
55 mm
12-kulmainen:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Isku-/voimahylsy:
kyllä
Magneettinen:
kyllä
Pinnan suojaus:
kromattu
Hylsy 55 mm konekäyttöön, magneetilla 7044 M SW kuusiokolo 8,0
Materiaali. Valmistettu korkealaatuisesta, läpikarkaistusta kromi-vanadiini teräksestä. Kärki. DIN 3126, ISO 1173, tyyppi E 6.3.Käyttökohde. Kaikentyyppisiin ruuvaustöihin konepajoilla ja teollisuudessa. Ruuvi pysyy tiukasti kiinni. Voimakas kestomagneetti.
Materiaali. Valmistettu korkealaatuisesta, läpikarkaistusta kromi-vanadiini teräksestä. Kärki. DIN 3126, ISO 1173, tyyppi E 6.3.Käyttökohde. Kaikentyyppisiin ruuvaustöihin konepajoilla ja teollisuudessa. Ruuvi pysyy tiukasti kiinni. Voimakas kestomagneetti.