Varastointi päättyy

WIHA - Hylsy WIHA - 43077 JT 1/2 hylsy 10 mm

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntäkoko - 1/2"

  • Jännitesuojattu 1000 V - kyllä

  • Magneettinen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995430771

Sähkönumero

6432223

Toimittajan tuotenumero

43077

Tukkuerä

1

Liitäntäkoko:

1/2"

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Magneettinen:

kyllä

Eristetty 1/2 hylsy 10 mm

Jännitteisille osille tehtävissä töissä tärkeintä on asentajan turvallisuus: Wihan eristetyt kuusiokolokärkihylsyt jännitetyöhön. Kärkihylsyjä voidaan käyttää yhdessä eristetyn räikkäavaimen tai T-kahva-avaimen kanssa kuusiokoloruuvien kiristämiseen ja avaamiseen. Eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa standardin IEC 60900 mukaisesti ja hyväksytty 1 000 volttiin asti.