varastointi päättyy

WIHA - Hylsy WIHA - 43100 JT Kärkihylsy 1/2 4 mm

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntäkoko - 1/2"

  • Mitta - 4 mm

  • Pituus - 120 mm

  • Jännitesuojattu 1000 V - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995431006

Sähkönumero

6432246

Toimittajan tuotenumero

43100

Tukkuerä

1

Liitäntäkoko:

1/2"

Mitta:

4 mm

Pituus:

120 mm

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Kuusiokolokärkihylsy 120 mm jännitetyöhön

Jännitteisille osille tehtävissä töissä tärkeintä on asentajan turvallisuus: Wihan eristetyt kuusiokolokärkihylsyt jännitetyöhön. Kärkihylsyjä voidaan käyttää yhdessä eristetyn räikkäavaimen tai T-kahva-avaimen kanssa kuusiokoloruuvien kiristämiseen ja avaamiseen. Eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa standardin IEC 60900 mukaisesti ja hyväksytty 1 000 volttiin asti.