WIHA - Hylsyavain JT - Hylsysrj VDE momentti 11-os SB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Työkalujen kokonaismäärä - 10
Ruuvitalttojen määrä PH - 0
Ruuvitalttojen määrä PZ - 0
Ruuvitalttojen määrä ura - 0
Pihtien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
slimFamily
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010995434663
Sähkönumero
6432277
Toimittajan tuotenumero
43466
Tukkuerä
1
Työkalujen kokonaismäärä:
10
Ruuvitalttojen määrä PH:
0
Ruuvitalttojen määrä PZ:
0
Ruuvitalttojen määrä ura:
0
Pihtien määrä:
0
Lenkkiavaimien määrä:
0
Hylsysavaimien määrä:
0
Sähköasentajan työkalusarja:
kyllä
Kiintolenkkiavaimien määrä:
0
Pakkaustyyppi:
muovipussi
Lämmitys- / LVI-asentajan työkalusarja:
ei
Hylsyjen määrä:
1
Kuusiokoloavaimien määrä:
0
Kiintoavaimien määrä:
0
Jakoavaimien määrä:
0
Räikkävääntimien määrä:
0
Kärkihylsyjen määrä:
1
Ruuvauskärkien määrä:
0
Hylsynvääntimien määrä:
0
Lyöntityökalujen määrä:
0
Vasaroiden määrä:
0
Ruuvitalttojen määrä Torx:
0
Sahojen määrä:
0
Viilojen määrä:
0
Puuporanterien määrä:
0
Betoni- / kiviporanterien määrä:
0
Metalliporanterien HSS määrä:
0
Ohjausporanterien määrä:
0
Kartioporanterien määrä:
0
Upotusreunusten määrä:
0
Reikäsahojen määrä:
0
Kaapelileikkurien määrä:
0
Monitoimityökalujen määrä:
0
Koaksiaalikaapelityökalujen määrä:
0
Kuitukaapelin viimeistelytyökalujen määrä:
0
Mittaustyökalujen määrä:
0
Testaustyökalujen määrä:
0
Helpottaa työtäsi: Kaikki työkalut on järjestyksessä laukussa, josta ne on nopea ottaa käyttöön.Turvallista työskentelyä: Eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa ja hyväksytty 1 000 volttiin asti.Parantaa joustavuuttasi: Hylsysarja ja sovitin käytettäväksi speedE®-, slimVario®- ja TorqueVario®-S-momenttikahvojen kanssa. Suojaa työkohdettasi: Eristetyt hylsyt pienentävät oikosulkujen riskiä. Eri asennuskohteissa esim. keskus- ja sähkölaiteasennuksissa tarvitaan monia eri ruuviprofiileja. 10-osainen sarja kattaa kaikki yleisimmät hylsyt. Sarjan käyttömahdollisuudet ovat erittäin monipuoliset. Hylsyjä käytetään yhdessä sovittimen ja speedE®-, slimVario®- ja TorqueVario®-momenttikahvojen kanssa kuusiopulttien kiristämiseen ja avaamiseen. Kaikki työkalut on järjestetty siististi ja turvallisesti kestävään, taittavaan laukkuun, niin että ne löytyvät heti. Laukussa on riittävästi tilaa myös muille slimVario®- ja TorqueVario®-S-lisäosille. Eristetyt työkalut estävät etenkin ahtaissa työympäristöissä oikosulun kahden johtimen tahattoman kosketuksen yhteydessä. Eristetyt työkalut on testattu yksitellen standardin IEC 60900 mukaisesti ja hyväksytty 1 000 volttiin ast.Käyttö: Hyväksytty 1 000 voltin jännitetyöhön. Liikkuvaan käyttöön ja ahtaisiin asennuskohteisiin.