WIHA - Hylsyavain JT - T-hylsyavain 10x230 mm VDE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - T-kahva
Avaimen leukaväli - 10 mm
Kokonaispituus - 262 mm
Taipuisa - ei
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010995279332
Sähkönumero
6421565
Toimittajan tuotenumero
27933
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
T-kahva
Avaimen leukaväli:
10 mm
Kokonaispituus:
262 mm
Taipuisa:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Terän pituus:
230 mm
Sopii kuusikulmaisille muttereille:
kyllä
Magneettinen:
ei
Sopii jatkovarteen:
ei
Sisältää jatkovarren:
ei
T-kahvainen hylsyavain jännitetyöhön 336N SW hylsy 10,0x230 VDE
VDE-eristetty T-kahva. Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.
VDE-eristetty T-kahva. Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.