WIHA - Hylsyavainsarja - Eristetty 20-os 1/2?hylsysrj


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Työkalujen kokonaismäärä - 20
Ruuvitalttojen määrä PH - 0
Ruuvitalttojen määrä PZ - 0
Ruuvitalttojen määrä ura - 0
Pihtien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995430245
Sähkönumero
6431979
Toimittajan tuotenumero
43024
Tukkuerä
1
Työkalujen kokonaismäärä:
20
Ruuvitalttojen määrä PH:
0
Ruuvitalttojen määrä PZ:
0
Ruuvitalttojen määrä ura:
0
Pihtien määrä:
0
Lenkkiavaimien määrä:
0
Hylsysavaimien määrä:
0
Sähköasentajan työkalusarja:
kyllä
Kiintolenkkiavaimien määrä:
0
Pakkaustyyppi:
laukku
Lämmitys- / LVI-asentajan työkalusarja:
ei
Hylsyjen määrä:
1
Kuusiokoloavaimien määrä:
0
Kiintoavaimien määrä:
0
Jakoavaimien määrä:
0
Räikkävääntimien määrä:
0
Kärkihylsyjen määrä:
16
Ruuvauskärkien määrä:
0
Hylsynvääntimien määrä:
0
Lyöntityökalujen määrä:
0
Vasaroiden määrä:
0
Ruuvitalttojen määrä Torx:
0
Sahojen määrä:
0
Viilojen määrä:
0
Puuporanterien määrä:
0
Betoni- / kiviporanterien määrä:
0
Metalliporanterien HSS määrä:
0
Ohjausporanterien määrä:
0
Kartioporanterien määrä:
0
Upotusreunusten määrä:
0
Reikäsahojen määrä:
0
Kaapelileikkurien määrä:
0
Monitoimityökalujen määrä:
0
Koaksiaalikaapelityökalujen määrä:
0
Kuitukaapelin viimeistelytyökalujen määrä:
0
Mittaustyökalujen määrä:
0
Testaustyökalujen määrä:
0
Wiha eristetyt avainsarjat asennus-, kokoonpano- ja huoltotöihin.Lisää tehokkuuttasi: Monia eri käyttömahdollisuuksia kiinnitykseen. Lisää joustavuuttasi: Räikkäavain suunnanvaihdolla ja T-kahva-avain.Lisää joustavuuttasi: Yletyt myös syvällä sijaitseviin pultteihin. Kaksi jatkoa 125 ja 250 mm.Parantaa turvallisuuttasi: Eristetyt työkalut testattu 10 000 volttiin ja hyväksytty 1 000 volttiin saakka.