WIHA - Hylsyavaintarvike - Hylsysovitin momentti 1/4 VDE

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995431280

Sähkönumero

6432262

Toimittajan tuotenumero

43128

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Hylsyadapteri VDE momenttiavaimeen 178 mm TorqueVario-S electric 1/4:n hylsyille

Parantaa tehokkuuttasi: Sovitin mahdollistaa ruuvaukset TorqueVario-S electric -ruuvimeisselillä meisselikärkiä käyttäen.Turvallista työskentelyä: Eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa ja hyväksytty 1 000 volttiin asti.Jännitteisille osille tehtävissä töissä tärkeintä on asentajan turvallisuus. Jännitetyöhön hyväksytty hylsyadapteri mahdollistaa yhdessä Wiha TorqueVario®-S -momenttimeisselin kanssa pulttien ja -muttereiden hallitun kiristämisen ja avaamisen. Eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltin jännitteellä ja hyväksytty 1 000 volttiin asti.Standardit: Testattu standardin IEC 60900. mukaisesti.Käyttö: Liittimien ja muhvien sekä johdinliitäntöjen turvallinen asennus ja virtakiskojen ruuvaus.Hyväksytty 1 000 voltin jännitetyöhön.