WIHA - Jännitteenkoetin - Jännitteenilmaisin EX 12-1000V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenilmaisu - LED
Jännitteen mittausalue - 12...1000 V
Testityyppi - 1-napainen
Jatkuvuusmittaus - ei
Vaihejärjestyksen mittaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995443092
Sähkönumero
6721411
Toimittajan tuotenumero
44309
Tukkuerä
10
Jännitteenilmaisu:
LED
Jännitteen mittausalue:
12...1000 V
Testityyppi:
1-napainen
Jatkuvuusmittaus:
ei
Vaihejärjestyksen mittaus:
ei
Pituus:
150 mm
Sisäinen peruskuorma:
ei
Kosketukseton jännitteeilmaisin:
kyllä
Kuormitus kytkettävissä:
ei
Taustavalaistu LCD-näyttö:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
ei ole
Yksinapainen vaiheilmaisin:
kyllä
Data hold -toiminto:
ei
Mittauskärjen suoja:
ei
Mittapisteen valaistus:
kyllä
Sateen kestävä:
kyllä
Virtalähde:
paristo
Nopea kosketukseton jännitetestaus. Mittauspää lukee kaikkia pistorasioita maailmassa. Jännitetesteri kattaa laajan jännitealueen välillä 12–1000 V AC. Mittauspää lukee kaikkia pistorasioita maailmassa. Ennen asennusta sähköasentajan on varmistettava, että työympäristö on jännitteetön. Vaihtovirtakenttien testaamiseen tai oletettujen virhelähteiden paikantamiseen tarvitaan jänniteilmaisin. Kosketuksettoman jännitetesterin optiset ja akustiset signaalit antavat viitteitä siitä, onko mitattava kohta jännitteetön. Vihreä valo ilmaisee toimintavalmiuden. Ledivalot palavat jännitetestin aikana vaihtovirtakentän voimakkuudesta riippuen sinisenä (heikko), oranssina tai punaisena (voimakas). Käyttöä tarvitaan kaksi mukana toimitettavaa AAA-paristoa. Kun laitetta ei ole käytetty 4 minuuttiin, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä energian säästämiseksi. Integroidun leditaskulampun avulla voit valaista mitattavan kohdan pimeässä. Lampussa on manuaalinen päälle-pois-toiminto, joten voit käyttää sitä tavallisen taskulampun tapaan. Kiinnikkeellä varustettu ja kompakti jännitteenkoetin mahtuu paidan- tai housuntaskuun. Kansainvälisen mittauspään ansiosta jännitetesteri soveltuu kaikkiin maailman pistorasioihin. Yksinapainen jännitetesteri täyttää standardin EN 61010-1 / IEC 61326 vaatimukset ja on mitoitettu kategoriaan CAT IV 1 000 VAC. Työkalu on myös hyväksytty ATEX-standardin mukaisesti käytettäväksi räjähdysalttiilla alueilla (luokka II). Sähköasentamisen käyttösovelluksiin. Jännitteenkoetin on testattava ennen ja jälkeen käytön. Toimivuuden voi testata tunnetusti jännitteellisessä kohteessa.