varastointi päättyy

WIHA - Jatkovarsi WIHA - 43057 JT Jatkovarsi 3/8 125mm

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntäkoko työkalupää - 3/4"

  • Pituus - 125 mm

  • Pinnan suojaus - muovipinnoitettu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995430573

Sähkönumero

6432206

Toimittajan tuotenumero

43057

Tukkuerä

1

Liitäntäkoko työkalupää:

3/4"

Pituus:

125 mm

Pinnan suojaus:

muovipinnoitettu

Jatkokappale 125 mm

Jännitteisille osille tehtävissä töissä tärkeintä on asentajan turvallisuus. Eristetyllä jatkokappaleella yhdessä eristetyn räikkäavaimen tai T-kahva-avaimen kanssa yletyt vaivattomasti oleviin ruuveihin ja muttereihin. Eristetyt työkalut on testattu yksitellen kansainvälisen standardin IEC 60900 mukaisesti 10 000 voltissa ja hyväksytty 1 000 volttiin.