WIHA - Kaapeliveitsi - Kuorintaveitsi (koukku) VDE SB

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko metrinen/PG - 40

  • Muoto - kuusikulmainen

  • Kierteen nousu - 1.5 mm

  • Materiaali - metalli

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995360535

Sähkönumero

6421628

Toimittajan tuotenumero

36053

Tukkuerä

1

Kierre:

metrinen

Kierrekoko metrinen/PG:

40

Muoto:

kuusikulmainen

Kierteen nousu:

1.5 mm

Materiaali:

metalli

Materiaalin laatu:

messinki

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Maadoituksella:

kyllä

Iskunkestävyys:

kyllä

Kuorintaveitsi liukukengällä varustettu koukkuterä pyöreille kaapeleille200 mm piikkipakkauksessa

Paksujen kaapelityyppien kuorintaan ja moninkertaisesti eristettyjen kaapeleiden eri kerrosten aukileikkaamiseen. Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin ast