Varastointi päättyy

WIHA - Kärkipihdit WIHA - 33178 1000V 200MM

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kokonaispituus - 200 mm

  • Eristetty - ei

  • Kädensijan grippi - 2-komponentti

  • Jännitesuojattu 1000 V - kyllä

  • Puristussuojalla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995331788

Sähkönumero

6421635

Toimittajan tuotenumero

33178

Tukkuerä

5

Kokonaispituus:

200 mm

Eristetty:

ei

Kädensijan grippi:

2-komponentti

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Puristussuojalla:

ei

Kärkipihdit 200mm Indust.Elec

Tarttuu kiinni pehmeisiin ja koviin johtimiin ja kaapeleihin sekä pitää niistä kiinni, ennen kaikkea sähkötöihin. Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.