varastointi päättyy

WIHA - Kiintoavain WIHA - 43040 JT avolenkkiavain 22 mm

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Materiaali - muovi

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Päälle/pois-kytkimellä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995430405

Sähkönumero

6431994

Toimittajan tuotenumero

10101

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Materiaali:

muovi

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

90 mm

Laitteen korkeus:

125 mm

Laitteen syvyys:

93 mm

Merkintäpaikka:

ei

Nimellisvirta:

16 A

Merkinantolampulla:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

1

Vaiheiden lukumäärä:

1

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Saranoitu kansi:

kyllä

Parannettu kosketussuojaus:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

kyllä

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

42 V

Taajuus:

50...60 Hz

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Eristetty avolenkkiavain 22 mm

Jännitteisille osille tehtävissä töissä tärkeintä on asentajan turvallisuus. Eristetyt kiintoavaimet sähköasentajille ja muille sähkötöiden ammattilaisille. Avainpään 15°:n kulman ansiosta liittimien ja muhvien asentaminen ahtaisiin paikkoihin sujuu vaivattomasti. Eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa standardin IEC 60900 mukaisesti ja hyväksytty 1 000 volttiin asti.