WIHA - Kuusio avains.9os MagicRing - 37351 kuusio avains.Sentti 9os


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koot - 1.5...10 mm
Avainten määrä - 9
Pallopäinen - kyllä
Malli / Tyyppi - muovipidin
Väri - punainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995373511
Sähkönumero
9764077
Toimittajan tuotenumero
37351
Tukkuerä
1
Koot:
1.5...10 mm
Avainten määrä:
9
Pallopäinen:
kyllä
Malli / Tyyppi:
muovipidin
Väri:
punainen
9 -osan sarja. MagicRing rengaspidike (3mm koosta ylöspäin) ja pallopääpitää ruuvin turvallisesti avaimessa ilman tarvetta magneetille.Ruuvaamisen aloittaminen helpottuu huomattavasti. Työskentelykulma jopa25 ast.