WIHA - Kuusiokoloavain - HEX pallopää Prostar-srj 9-os


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avainten määrä - 9
Pallopäinen - kyllä
Malli / Tyyppi - muovipidin
Väri - punainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010995071851
Sähkönumero
6431953
Toimittajan tuotenumero
07185
Tukkuerä
1
Avainten määrä:
9
Pallopäinen:
kyllä
Malli / Tyyppi:
muovipidin
Väri:
punainen
Pallopääkuusiokoloavainsarja 369 ProStar-pidikkeessä 9-osainen kromattu: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10
Helpottaa työtäsi. Pallopään ansiosta pääset helposti käsiksi ruuveihin ja voit työskennellä jopa 25 asteen kulmassa. Pienentää kustannuksiasi. Kestävä kuusiokoloavain, kromipinnoite ehkäisee ruostumista. Helpottaa käsittelyä. Pidike liukuu yhdellä kädellä sivulle, tarvittava avain nopeasti käyttöön. Standardi. DIN ISO 2936L standardin mukainen.
Helpottaa työtäsi. Pallopään ansiosta pääset helposti käsiksi ruuveihin ja voit työskennellä jopa 25 asteen kulmassa. Pienentää kustannuksiasi. Kestävä kuusiokoloavain, kromipinnoite ehkäisee ruostumista. Helpottaa käsittelyä. Pidike liukuu yhdellä kädellä sivulle, tarvittava avain nopeasti käyttöön. Standardi. DIN ISO 2936L standardin mukainen.