WIHA - Kuusiokoloavain - Pallopääkuusioavain 5x163 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avaimen leukaväli - 5 mm
Malli / Tyyppi - suorakulmainen
Kokonaispituus - 163 mm
Reiällä - ei
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995038724
Sähkönumero
6431875
Toimittajan tuotenumero
03872
Tukkuerä
1
Avaimen leukaväli:
5 mm
Malli / Tyyppi:
suorakulmainen
Kokonaispituus:
163 mm
Reiällä:
ei
Eristetty:
ei
Lyhyen osan pituus:
33 mm
Pitkän osan pituus:
163 mm
Varren pituus:
33 mm
Pallopäinen:
kyllä
Kohdistinkärki:
ei
Sopii varkaudenestomuttereille:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Pallopääkuusiokoloavain 369 SW 5,0 mustattu
Varsi. Valmistettu läpikarkaistusta, kromi-vanadiini teräksestä, mustattu. Standardi. Perustuu ISO 2936L. Käyttökohde. Erityisestivaikeapääsyisille ruuveille. Lisätietoa. Pallopään ansiosta voit ruuvata jopa 25 asteen kulmassa.
Varsi. Valmistettu läpikarkaistusta, kromi-vanadiini teräksestä, mustattu. Standardi. Perustuu ISO 2936L. Käyttökohde. Erityisestivaikeapääsyisille ruuveille. Lisätietoa. Pallopään ansiosta voit ruuvata jopa 25 asteen kulmassa.