WIHA - Kuusiokoloavain - T-kuusiokoloavain 4x150 mm VDE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avaimen leukaväli - 4 mm
Malli / Tyyppi - T-kahva
Kokonaispituus - 176 mm
Reiällä - ei
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010995279288
Sähkönumero
6421560
Toimittajan tuotenumero
27928
Tukkuerä
5
Avaimen leukaväli:
4 mm
Malli / Tyyppi:
T-kahva
Kokonaispituus:
176 mm
Reiällä:
ei
Eristetty:
kyllä
Pitkän osan pituus:
150 mm
Kohdistinkärki:
ei
Sopii varkaudenestomuttereille:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
T-kahvainen kuusiokoloavain jännitetyöhön 334N SW 4,0x150 VDE
VDE-eristetty T-kahva. Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.
VDE-eristetty T-kahva. Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.



