WIHA - Kuusiokoloavain - Taskuavainsarja iso HEX 7-os


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avainten määrä - 7
Pallopäinen - ei
Malli / Tyyppi - muovipidin
Vääntimen tyyppi - suora
Väri - punainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
PocketStar
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010995230401
Sähkönumero
6431956
Toimittajan tuotenumero
23040
Tukkuerä
1
Avainten määrä:
7
Pallopäinen:
ei
Malli / Tyyppi:
muovipidin
Vääntimen tyyppi:
suora
Väri:
punainen
PocketStar®-taskuavainsarja kuusiokolo 351 PocketStar iso 120 mm7-osainen: 2/2,5/3/4/5/6/8
Helpottaa työtäsi. Avainsarjan kahvan avulla lisää voimaa tai nopeutta vääntämiseen. Säästää aikaa. Tarvittava kuusiokoloavainyksitellen ja helposti käyttöön. Parantaa tehokkuuttasi. Yleisimmät kuusiokoloavaimet yhdessä työkalussa.
Helpottaa työtäsi. Avainsarjan kahvan avulla lisää voimaa tai nopeutta vääntämiseen. Säästää aikaa. Tarvittava kuusiokoloavainyksitellen ja helposti käyttöön. Parantaa tehokkuuttasi. Yleisimmät kuusiokoloavaimet yhdessä työkalussa.