WIHA - Kuusiokoloavain - Taskuavainsrj iso HEX 7-os.SB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koot - 2...8 mm
Avainten määrä - 7
Pallopäinen - ei
Malli / Tyyppi - kääntökahva
Vääntimen tyyppi - suorakulmainen
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
PocketStar
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010995230418
Sähkönumero
6451664
Toimittajan tuotenumero
23041
Tukkuerä
1
Koot:
2...8 mm
Avainten määrä:
7
Pallopäinen:
ei
Malli / Tyyppi:
kääntökahva
Vääntimen tyyppi:
suorakulmainen
Väri:
harmaa
PocketStar-taskuavainsarja iso kuusiokolo: 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8mm 7-osainen piikkipakkauksessa
Helpottaa työtäsi: Avainsarjan kahvan avulla lisää voimaa tai nopeutta vääntämiseen. Säästää aikaa: Tarvittava kuusiokoloavain yksitellen ja helposti käyttöön. Parantaa tehokkuuttasi: Yleisimmät kuusiokoloavaimet yhdessä työkalussa. Ei enää puristuksiin jääviä sormia. PocketStar-kuusiokoloavainsarjan parhaita puolia ovat sen optimaalinen käsiteltävyys ja lukuisat kätevät yksityiskohdat, joista on todellista hyötyä käytännön töissä. Seitsemää kuusiokoloavainta säilytetään tilaa säästävällä tavalla kokoontaitettavassa pitimessä. Näppärä nostopainike mahdollistaa halutun avainkoon vaivattoman ja helpon valinnan. Ääriasentojen 90° ja 270° välillä valittavana on rajoittamaton määrä työskentelyasentoja ruuvaustyöstä riippuen. 180° asennossa työkalu muuttuu esimerkiksi ruuvimeisseliksi. Asettamalla avaimen 270°-vasteeseen kokoontaitettavasta pitimestä tulee sen sijaan työkalu, joka tarjoaa kätevän vipuvarren suuriin vääntömomentteihin. Myös käyttäjien toive, että työasentoon voidaan siirtää kerrallaan vain yksi avain, on ratkaistu näppärällä tavalla. Kuusiokoloavainten rasittava takaisin paikalleen kääntäminen on historiaa PocketStar-avainsarjassa. Käyttö: Soveltuu liikkuvaan käyttöön ja korjaamotöihin. Kokoontaitettavan pitimen avulla kuusiokoloruuvit saadaan poistettua ja kierrettyä myös vaikeasti saavutettavissa kohteissa. 1 x {%s} (S000100369R020060) 2 1 x {%s} (S000100369R025062) 2,5 1 x {%s} (S000100369R030065) 3 1 x {%s} (S000100369R040067) 4 1 x {%s} (S000100369R050070) 5 1 x {%s} (S000100369R060072) 6 1 x {%s} (S000100369R080075) 8
Helpottaa työtäsi: Avainsarjan kahvan avulla lisää voimaa tai nopeutta vääntämiseen. Säästää aikaa: Tarvittava kuusiokoloavain yksitellen ja helposti käyttöön. Parantaa tehokkuuttasi: Yleisimmät kuusiokoloavaimet yhdessä työkalussa. Ei enää puristuksiin jääviä sormia. PocketStar-kuusiokoloavainsarjan parhaita puolia ovat sen optimaalinen käsiteltävyys ja lukuisat kätevät yksityiskohdat, joista on todellista hyötyä käytännön töissä. Seitsemää kuusiokoloavainta säilytetään tilaa säästävällä tavalla kokoontaitettavassa pitimessä. Näppärä nostopainike mahdollistaa halutun avainkoon vaivattoman ja helpon valinnan. Ääriasentojen 90° ja 270° välillä valittavana on rajoittamaton määrä työskentelyasentoja ruuvaustyöstä riippuen. 180° asennossa työkalu muuttuu esimerkiksi ruuvimeisseliksi. Asettamalla avaimen 270°-vasteeseen kokoontaitettavasta pitimestä tulee sen sijaan työkalu, joka tarjoaa kätevän vipuvarren suuriin vääntömomentteihin. Myös käyttäjien toive, että työasentoon voidaan siirtää kerrallaan vain yksi avain, on ratkaistu näppärällä tavalla. Kuusiokoloavainten rasittava takaisin paikalleen kääntäminen on historiaa PocketStar-avainsarjassa. Käyttö: Soveltuu liikkuvaan käyttöön ja korjaamotöihin. Kokoontaitettavan pitimen avulla kuusiokoloruuvit saadaan poistettua ja kierrettyä myös vaikeasti saavutettavissa kohteissa. 1 x {%s} (S000100369R020060) 2 1 x {%s} (S000100369R025062) 2,5 1 x {%s} (S000100369R030065) 3 1 x {%s} (S000100369R040067) 4 1 x {%s} (S000100369R050070) 5 1 x {%s} (S000100369R060072) 6 1 x {%s} (S000100369R080075) 8