WIHA - Mittalaite - Digit. työntömitta 150 mm

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 16 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995294229

Sähkönumero

6431833

Toimittajan tuotenumero

29422

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

16 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

120 mm

Korkeus:

160 mm

Syvyys:

77 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

400...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

800 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

16 A

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

16 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

50 kA

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

0.7 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

7.5 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Esiasennettu kaapelointi:

ei

Lattia asennus:

ei

Rungon väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Digitaalinen työntömitta digiMax, 4111701 0,01 mm / 0,0005 tarkkuus, 150 mm

Materiaali. Valmistettu korkealaatuisesta ei-metallisesta materiaalista, jossa 50 % lasikuitua. Asteikko. 5-osainen digiataalinen helppolukuinen asteikko 7,5 mm korkuisilla numeroilla. Lukeminen. 0,01 mm välein (0,0005\"). Standardi. CE hyväksyntä. Käyttökohde. Ulko- ja sisäpituuksien sekä syvyysmittojen mittaamiseen. Lisätietoa. Sammuu äyttämättömänä 5 minuutin jälkeen. Nolla-asetus mahdollinen kaikissa asennoissa nopeaksi vertailumitaksi. Kahden vuoden patterinkesto.