WIHA - Momenttiavain - VDE 2,0-7,0 NmSB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 250 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri - musta
Kytkinten määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
slimFamily
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010995266271
Sähkönumero
6421516
Toimittajan tuotenumero
26627
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
250 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri:
musta
Kytkinten määrä:
1
Leveys:
0 mm
Korkeus:
0 mm
Syvyys:
0 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
pitkä kiertokahva
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
400...690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Katkaisuteho 400 V:
0 kW
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
1000 V
Lukittavissa:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
250 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
250 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
0 kA
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
0 kW
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
0 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
132 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
pulttiliitos
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Esiasennettu kaapelointi:
ei
Lattia asennus:
ei
Vastaa vaatimuksiasi: Tarpeen mukaan säädettävä vääntömomentti kattaa laajan käyttöalueen. Laskee kustannuksiasi: Oikea vääntömomentti suojaa sinua takuuvaatimuksilta. Suojaa terveyttäsi: Patentoitu SoftFinish® kahvan muotoilu suojaa kättä ja käden lihaksia ylimääräiseltä kuormitukselta. Saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien suosittelema ruuvimeisseli. Parantaa tehokkuuttasi: Oikea vääntömomentti suojaa sinua materiaalivaurioilta ja ikäviltä jälkitöiltä. Turvallista työskentelyä: Eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Standardit: Testattu standardin IEC 60900. mukaisesti. DIN EN ISO 6789. Käyttö: Hallittuun ruuvaukseen jännitteisten osien alueella 1 000 V AC saakka, saa käyttää ainoastaan 6 mm:n slimBits-kärjille tarkoitetun slimTorque VDE -kärkipitimen kanssa.