WIHA - Monitoimityökalu - Monitoimipihti 8in1 VDE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuorittavan alueen poikkipinta-ala (alue) - 0.75...2.5 mm²
Pituus - 225 mm
Säädettävä kuorintasyvyys - ei
Eristetty - kyllä
Vaijerileikkurilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Industrial
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010995457051
Sähkönumero
6451833
Toimittajan tuotenumero
45705
Tukkuerä
5
Kuorittavan alueen poikkipinta-ala (alue):
0.75...2.5 mm²
Pituus:
225 mm
Säädettävä kuorintasyvyys:
ei
Eristetty:
kyllä
Vaijerileikkurilla:
ei
Kuorittavan alueen halkaisija (alue):
0...15 mm
Säädettävä kuorinta-alue:
ei
Itsesäätävä:
ei
Leukojen pituus (syvyys):
70 mm
Leukojen leveys:
140 mm
Pitkittäin leikkaava:
ei
Pyöristävä katkaisu:
ei
Spiraalileikkaus:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kahvan pinnoite:
muovipäällysteinen
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
ESD-testattu:
ei
Pintakäsittely:
käsittelemätön
Puristussuojalla:
ei
Paino:
280 g
Useiden eri pihtien kantaminen asennuskohteeseen? Ei enää! Sähköasennuksiin tarkoitetut monitoimipihdit säästävät painossa mutta myös tilan tarpeessa. Monitoimipihdeissä on kahdeksan toimintoa yhdessä työkalussa – purseenpoisto, johdinten taivutus, kiinnipitäminen ja tarttuminen, kiinnittäminen, eristevaipan poisto, puristaminen, kaapelin leikkaaminen ja ruuvien lyhentäminen. Näin tärkeimmät työvaiheet voidaan suorittaa yhdellä työkalulla. Pihdinpään pyöristetyllä sivulla voidaan taivuttaa johtoja helposti ja vahingoittumatta pienen silmukan muotoiseksi. Pihdinpään kulmikkaalla sivulla voi kovertaa reikä muoviosiin esim. kojerasioihin. Sileällä tartuntapäällä johdot voi syöttää ilman vaurioita ja sahalaitaisella voi tarttua tiukemmin kiinni. Pihdinpään keskiosa on muotoiltu siten, että sillä on helppo tarttua kuusikulmaisiin materiaaleihin pyöreiden lisäksi. Sillä voidaan myös kiinnittää tai avata kuusiokoloruuvit ja mutterit. Monitoimipihdillä voidaan leikata kupari- ja alumiinikaapeleit halkaisijaltaan 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm asti ja poistaa eristevaipat poikkileikkaukseltaan 0,75 / 1,5 tai 2,5 mm² . Pihdillä voidaan puristaa myös holkit 0,5 - 2,5 mm²:n kokoluokissa. Wihan monitoimipihtien mielenkiintoisin yksityiskohta on pihtiin integroitu ruuvien leikkauspiste. Halkaisijaltaan enintään 3,3 mm:n ruuvit voidaan helposti lyhentää haluttuun pituuteen. Wihan monitoimipihdit erottuvat myös tehokkuudeltaan ja ergonomisella muotoilullaan. Avausjousi helpottaa pitkäaikaista työskentelyä, ja kaksikomponenttikahva on hellä käsille ja lihaksille. Pihdeille tehdään kappaletarkistus kansainvälisen IEC 60900 -standardin mukaisesti 10 000 voltissa (AC) ja hyväksytään 1 000 volttiin (AC) asti. Pihdin huoltotoimenpiteeksi suositellaan säännöllistä voitelua pienelllä määrällä öljyä. Testattu IEC 60900 -standardin mukaan. Mitat: 225x 60x 26 mm (PxLxK). Käyttökohteet: Soveltuu silmukoiden taivutukseen, muoviosien purseenpoistoon, materiaaleihin tarttumiseen ja kiinnipitämiseen, kuusiokoloruuvien ja muttereiden avaamiseen ja löysäämiseen, kupari- tai alumiinikaapeleiden leikkaamiseen, eristevaipan poistoon, holkkien puristamiseen ja työkaluruuvien lyhentämiseen. Tärkeimmät ominaisuudet: 1) 8in1 eli 8 toimintoa yhdessä työkalussa: kiinnipitäminen, taivutus, purseenpoisto, kiinnitys, leikkaaminen, eristevaipan poisto, holkkipuristus ja ruuvien lyhennys. 2) Avausjousi 3) Eristetty työkalu hyväksytty 1 000 volttiin (AC) asti 4) Pihdin pää sileällä tartuntapinnalla vahingoittumattomalle pidolle ja hammastettu luotettavalle pidolle. 5) Pihdin keskellä hammastettu pitoalue pyöreiden ja kuusikulmaisten materiaalien pidolle sekä kuusiokoloruuvien ja muttereiden kiinnitys 6) Pihdin pään pyöreällä sivulla johdinten taivutus ja kulmikkaalle sivulla purseen poisto. 7) Holkkien 0.5 - 2.5 mm² puristus 8) Alumiini- ja kuparikaapeleiden 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm katkaisu 9) Ruuvien Ø 3,3 mm lyhentäminen.