WIHA - Nivelmitta - Nivelmitta LonglifePlus2m valk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Pituus - 2 m
Taitteiden lukumäärä - 10
Leveys - 15 mm
Syvyystulkilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995270599
Sähkönumero
6451819
Toimittajan tuotenumero
27059
Tukkuerä
10
Materiaali:
muovi
Pituus:
2 m
Taitteiden lukumäärä:
10
Leveys:
15 mm
Syvyystulkilla:
ei
Paino:
136 g
Metrinen asteikko:
kyllä
Tuuma-asteikko:
ei
Lasikuituvahvisteinen nivelmitta LonglifePlus 2 m , 10 niveltä 90 asteenasento valkoinen. Metallivahvistetut päät.
Alku- ja loppunivelessä kulutusta kestävät metallipäät. Lukeminen mahdollista molemmilta puolilta edestä ja takaa näkyvän asteikon ansiosta (recto verso).
Alku- ja loppunivelessä kulutusta kestävät metallipäät. Lukeminen mahdollista molemmilta puolilta edestä ja takaa näkyvän asteikon ansiosta (recto verso).





