WIHA - Nivelmitta - Sähköasentajan nivelmitta 2 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Pituus - 2 m
Taitteiden lukumäärä - 10
Tarkkuus - 1 mm/m
Leveys - 15 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995420680
Sähkönumero
6431763
Toimittajan tuotenumero
42068
Tukkuerä
10
Materiaali:
muovi
Pituus:
2 m
Taitteiden lukumäärä:
10
Tarkkuus:
1 mm/m
Leveys:
15 mm
Syvyystulkilla:
ei
Paino:
135 g
Metrinen asteikko:
kyllä
Tuuma-asteikko:
ei
Sähkömiehen taittomitta (2m) mittaamiseen ja sähkörasioiden etäisyyksienmerkkaamisen. Toimii myös vetoapuna lyhyillä, ahtailla etäisyyksillä.Mittaan on merkitty kolmen sähkörasian välimatkat 71 mm:n välein.Kiinnitysaukko 37 mm:n kaapeleille.
Wiha sähköasentajan taittomitta. Wiha sähkömiehen taittomitta mittaamiseen ja sähkörasioiden etäisyyksien merkkaamisen. Voidaan käyttää myös vetoapuna lyhyillä, ahtailla etäisyyksillä. Mittaan on merkitty kolmen sähkörasian välimatkat – 71 mm:n välein. Kiinnitysaukko 3–7 mm:n kaapeleille. Loistevärjätty mitta löytyy helposti myös pimeässä – varsinkin UV-valon avulla.
Wiha sähköasentajan taittomitta. Wiha sähkömiehen taittomitta mittaamiseen ja sähkörasioiden etäisyyksien merkkaamisen. Voidaan käyttää myös vetoapuna lyhyillä, ahtailla etäisyyksillä. Mittaan on merkitty kolmen sähkörasian välimatkat – 71 mm:n välein. Kiinnitysaukko 3–7 mm:n kaapeleille. Loistevärjätty mitta löytyy helposti myös pimeässä – varsinkin UV-valon avulla.







