WIHA - Puristuspihdit - Puristuspihti MC4-liittimille

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille

  • Puristusmuoto - ympäripuristus

  • Poikkipinta-ala - 2.5...6 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen

  • Puristuspää vaihdettavissa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995457969

Sähkönumero

6451832

Toimittajan tuotenumero

45796

Tukkuerä

1

Soveltuu:

kaapelikengille ja -liittimille

Puristusmuoto:

ympäripuristus

Poikkipinta-ala:

2.5...6 mm²

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen

Puristuspää vaihdettavissa:

kyllä

Pituus:

250 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

kyllä

Automaattipalautuksella:

kyllä

Maksimi AWG-koko:

10

Min. AWG-koko:

14

MC4-aurinkosähköliitinten itsesäätyvä puristuspihti läpimitaltaan 2,5 /4 / 6 mm² (14/12/ 10 AWG) liittimille piikkipakkauksessa.

Aurinkosähköjärjestelmien sujuva toiminta riippuu ensisijaisesti aurinkomoduulien ja invertterin välisten sähköliitäntöjen laadusta. Täsmällinen ja luotettava yhteys on tässä avainasemassa. Wihan MC4-puristustyökalulla puristat luotettavasti liittimet läpimitaltaan 2,5 / 4 / 6 mm² (14 12 10 AWG) kiinni aurinkosähköjohtoihin. Puristuksen aikana painevoima mukautuu automaattisesti eri poikkileikkauksiin. Hätävapautustoiminnon avulla puristusprosessi voidaan keskeyttää aina manuaalisesti. Voit vaihtaa kätisyyttä ruuvattavien pursituslisäkkeiden avulla ja parantamaan näkyvyyttäsi puristusprosessiin. Ergonomiset luistamattomat, pehmeät kahvat parantavat käytettävyyttä. Aurinkosähköliitinpuristustyökalu vipumekanismilla takaa suuren voimansiirron ja yksinkertaistaa siten työtäsi. Mitat 250 x 80 x 33 mm (PxLxk). Käyttökohde: Aurinkosähköjärjestelmien asennuksiin ja huoltotoimenpiteisiin, kuten akustojen ja invertterien korjaamiseen sekä ylläpitoon. Tärkeimmät ominaisuudet: 1) Puristustyökalu aurinkosähköliittimille MC4 (esim. Stäubli MC4 ja MC4-Evo 2) Puristus liittimille 2,5 / 4 / 6 mm² 3) Automaattisesti säätyvä puristuspaine 4) Manuaalinen hätävapautusvipu 5) Optimaalinen näkymä puristusprosessiin 6) Luistamattomat, ergonomiset kaksikomponenttiset 7) Tehokas voimansiirto väsymättömään työskentelyyn. Puristus DIN EN 60352-2 -standardin mukaisesti.