WIHA - Ruuvauskärki - LiftUp-meisseli MIXHEX 12-osSB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Magneettinen ruuvauskärjenpidin - kyllä
Sisältää kahvan - kyllä
PH -kärkien määrä - 1
PZ -kärkien määrä - 3
Torx -kärkien määrä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995386061
Sähkönumero
6435849
Toimittajan tuotenumero
38606
Tukkuerä
1
Magneettinen ruuvauskärjenpidin:
kyllä
Sisältää kahvan:
kyllä
PH -kärkien määrä:
1
PZ -kärkien määrä:
3
Torx -kärkien määrä:
4
Ura -kärkien määrä:
1
Kuusiolokärkien määrä:
3
Makasiinimeisseli ja magneettinen kärkipidin 1/4" terämakasiinilla,jossa 12 kärkeä: ura 5,5 /PH2 /PZ1 /PZ2 /PZ3 /T15 /T20 /T25 /T30;kuusiokolo 3,0 /4,0 /5,0 piikkipakkauksessa
Liikkuvassa käytössä voi helposti joutua tilanteeseen, jossa tarvitaan tietyllä profiililla varustettua ruuvimeisseliä, jota ei kuitenkaan juuri silloin ole käden ulottuvilla. LiftUp 25 -kärkimakasiinilla varustettu Wiha-ruuvimeisseli tekee ongelmasta lopun, sillä sitä käytettäessä yhteen työkaluun sisältyy 12 erilaista 1/4\":n kärkiprofiilia, jotka ovat helppo ottaa käyttöön. Näin LiftUp korvaa kokonaisen ruuvimeisselisarjan. Kärkimakasiini tulee esiin kahvan päästä molemminpuolin nappia painamalla. Valikoimaan sisältyvät vakiokärjet soveltuvat sekä käsi- että konekäyttöön. Ergonomisesti muotoillun kaksikomponenttikahvan suuri koko takaa optimaalisen voimansiirron ja suuret vääntöarvot. Ruuvien voimakas kiristys tai avaaminen sujuu näin helposti.
Liikkuvassa käytössä voi helposti joutua tilanteeseen, jossa tarvitaan tietyllä profiililla varustettua ruuvimeisseliä, jota ei kuitenkaan juuri silloin ole käden ulottuvilla. LiftUp 25 -kärkimakasiinilla varustettu Wiha-ruuvimeisseli tekee ongelmasta lopun, sillä sitä käytettäessä yhteen työkaluun sisältyy 12 erilaista 1/4\":n kärkiprofiilia, jotka ovat helppo ottaa käyttöön. Näin LiftUp korvaa kokonaisen ruuvimeisselisarjan. Kärkimakasiini tulee esiin kahvan päästä molemminpuolin nappia painamalla. Valikoimaan sisältyvät vakiokärjet soveltuvat sekä käsi- että konekäyttöön. Ergonomisesti muotoillun kaksikomponenttikahvan suuri koko takaa optimaalisen voimansiirron ja suuret vääntöarvot. Ruuvien voimakas kiristys tai avaaminen sujuu näin helposti.



