WIHA - Ruuvauskärki - Ohutkärkikotelo 3-os

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Ulkokorkeus - 187 mm
Ulkoleveys - 112 mm
Suojakannella - ei
Lukolla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
slimFamily
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010995431648
Sähkönumero
6432298
Toimittajan tuotenumero
43164
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Ulkokorkeus:
187 mm
Ulkoleveys:
112 mm
Suojakannella:
ei
Lukolla:
ei
Kahvalla:
ei
Pinottava:
ei
Väri:
musta
Läpinäkyvä:
ei
Syvyys (ulkomitta):
35 mm
Wiha SlimBit-ohutkärkisarja kotelot 2 kpl ja vyöklipsi, tyhjä
Kahdesta slimBit-kotelosta ja vyöpidikkeestä koostuva sarja on täydellinen ratkaisu 6+6 slimBit-kärjen siistiin ja helposti käytettävään säilytykseen. Kätevässä kärkikotelossa ruuviprofiilit ovat optimaalisesti näkyvissä. Toimitukseen sisältyvän vyökiinnikkeen ansiosta slimBit-kotelot soveltuvat ihanteellisesti liikkuvaan käyttöön.
Kahdesta slimBit-kotelosta ja vyöpidikkeestä koostuva sarja on täydellinen ratkaisu 6+6 slimBit-kärjen siistiin ja helposti käytettävään säilytykseen. Kätevässä kärkikotelossa ruuviprofiilit ovat optimaalisesti näkyvissä. Toimitukseen sisältyvän vyökiinnikkeen ansiosta slimBit-kotelot soveltuvat ihanteellisesti liikkuvaan käyttöön.



