WIHA - Ruuvauskärki - PH2x127 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 2
Liitäntäkoko - 1/4"
Kokonaispituus - 127 mm
Liitäntäkoko - 6.35 mm
Kuulakiinnitys - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Professional
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010995068882
Sähkönumero
6435601
Toimittajan tuotenumero
06888
Tukkuerä
1
Koko:
2
Liitäntäkoko:
1/4"
Kokonaispituus:
127 mm
Liitäntäkoko:
6.35 mm
Kuulakiinnitys:
ei
Reiällä:
ei
Soveltuu iskuporakoneelle:
kyllä
Kaksipuoleinen:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Professional-ruuvauskärki Phillips 1/4" PH2x127 mm
Parantaa tehokkuuttasi: Erityisen pitkien 90 mm kärkien ansiosta pääset vaivattomasti käsiksi syvällä oleviin ruuveihin.Käyttö: Kaikenlaisiin käsin tehtäviin ruuvaustöihin ja teollisuuskäyttöön.
Parantaa tehokkuuttasi: Erityisen pitkien 90 mm kärkien ansiosta pääset vaivattomasti käsiksi syvällä oleviin ruuveihin.Käyttö: Kaikenlaisiin käsin tehtäviin ruuvaustöihin ja teollisuuskäyttöön.