WIHA - Ruuvauskärki - PH2x25mm

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 2

  • Liitäntäkoko - 1/4"

  • Kokonaispituus - 25 mm

  • Kuulakiinnitys - ei

  • Reiällä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995016586

Sähkönumero

6431901

Toimittajan tuotenumero

01658

Tukkuerä

1

Koko:

2

Liitäntäkoko:

1/4"

Kokonaispituus:

25 mm

Kuulakiinnitys:

ei

Reiällä:

ei

Soveltuu iskuporakoneelle:

kyllä

Kaksipuoleinen:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Vakioruuvauskärki 25 mm 7011 Z PH2x25

Vastaa vaatimuksiasi. Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin kiinnitystöihin. Säästää aikaa. Vaivaton ja nopea profiilin koon tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta.