WIHA - Ruuvauskärki - PH2x90 mm

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 2

  • Liitäntäkoko - 1/4"

  • Kokonaispituus - 90 mm

  • Liitäntäkoko - 6.35 mm

  • Kuulakiinnitys - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995040093

Sähkönumero

6431905

Toimittajan tuotenumero

04009

Tukkuerä

1

Koko:

2

Liitäntäkoko:

1/4"

Kokonaispituus:

90 mm

Liitäntäkoko:

6.35 mm

Kuulakiinnitys:

ei

Reiällä:

ei

Soveltuu iskuporakoneelle:

kyllä

Kaksipuoleinen:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Professional, pidemmät ruuvauskärjet 7041 Z PH2x90 mm

Vastaa vaatimuksiasi. Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin kiinnitystöihin. Säästää aikaa. Vaivaton ja nopea profiilin koon tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta. Parantaa tehokkuuttasi. Erittäin tasainen pyörintäliike takaa vakaan ruuvauksen.