WIHA - Ruuvauskärki - PocketMax1/4makasiinimeisseli

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kärkien kokonaismäärä - 8

  • Magneettinen ruuvauskärjenpidin - kyllä

  • Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille - ei

  • Sisältää kahvan - kyllä

  • Pakkaustyyppi - pahvilaatikko

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995452926

Sähkönumero

6451722

Toimittajan tuotenumero

45292

Tukkuerä

1

Kärkien kokonaismäärä:

8

Magneettinen ruuvauskärjenpidin:

kyllä

Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille:

ei

Sisältää kahvan:

kyllä

Pakkaustyyppi:

pahvilaatikko

PH -kärkien määrä:

2

PZ -kärkien määrä:

2

Torx -kärkien määrä:

2

Ura -kärkien määrä:

2

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

PocketMax-makasiinimeisseli, jossa 8 vakiokärkeä 1/4": urat 3,5/6,5;PH1/PH2/PZ1/PZ2/T15/T25.

Makasiinimeisselit ovat todella monikäyttöisiä. Joskus ne ovat kuitenkin liian isoja ja painavia käytössä. Wihan kompakti ja kevyt PocketMax® mahtuu helposti minkä tahansa paidan tai housun taskuun ja sovltuu hyvin käyttöön jokaiselle asentajalle. Kahvan makasiinissa on 8 standardin C 6.3-mukaista 1/4\":n ruuvauskärkeä, joita voidaan käyttää sekä käsi- että akkutyökalussa. Makasiinissa on magneettinen suljin, ja tarvittava kärki on nopea ottaa käyttöön. Oikean kärjen etsiminen on nyt menneisyyttä. Suljettaessa makasiini liukuu kiinni ja sulkeutuu magneetin ansiosta kuin itsestään. Magneettinen kärjen kiinnitys takaa kätevän ja nopean kärjenvaihdon. Plussaa tuo myös käännettävä nuppi, joka takaa helpon käsiteltävyyden. Sisältää 8 kpl 25 mm:n vakiokärjet: urat 3,5 ja 6,5 mm / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T15 / T20.