varastointi päättyy

WIHA - Ruuvauskärki - Ruuvauskärki VDE neliö#1x75mm

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ruuvausjärjestelmä - nelikanta (sisä)

  • Koko - 1

  • Liitäntäkoko - muu

  • Kokonaispituus - 75 mm

  • Liitäntäkoko - 6 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995355104

Sähkönumero

6421472

Toimittajan tuotenumero

35510

Tukkuerä

1

Ruuvausjärjestelmä:

nelikanta (sisä)

Koko:

1

Liitäntäkoko:

muu

Kokonaispituus:

75 mm

Liitäntäkoko:

6 mm

Kuulakiinnitys:

ei

Reiällä:

ei

Soveltuu iskuporakoneelle:

ei

Kaksipuoleinen:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

SlimBit-ohutkärki eristetty neliö #1x75 mm Robertson

Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.