WIHA - Ruuvauskärki - Ruuvauskärki VDE ura 3,5x75mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvausjärjestelmä - uraruuvi
Liitäntäkoko - muu
Kokonaispituus - 75 mm
Liitäntäkoko - 6 mm
Kärkikoko - 3.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
slimFamily
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010995411596
Sähkönumero
6431734
Toimittajan tuotenumero
41159
Tukkuerä
10
Ruuvausjärjestelmä:
uraruuvi
Liitäntäkoko:
muu
Kokonaispituus:
75 mm
Liitäntäkoko:
6 mm
Kärkikoko:
3.5 mm
Kärjen leveys:
3.5 mm
Kärjen paksuus:
0.6 mm
Kuulakiinnitys:
ei
Reiällä:
ei
Soveltuu iskuporakoneelle:
ei
Kaksipuoleinen:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
SlimBit talttapää 3,5 x 75, 1000V
SlimBit-ohutkärjet Ø6mm on tarkoitettu käytettäväksi Wiha speedE®-, slimVario®- tai TorqueVario®-S electric -kahvoille. Eristetyissä Wiha slimBit -ohutkärjissä on slimTechnology -muotoilun ansiosta jopa 33 % kapeampi terä. Yletyt vaivattomasti myös syvemmällä oleviin ruuvi- ja jousielementteihin. Turvallista työskentelyä. Jokainen työkalu on testattu yksitellen 10 000 voltin jännitteellä ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Parantaa tehokkuuttasi. Monipuolinen vaihtoteräjärjestelmä säästää tilaa. Standardi. Valmistettu IEC 60900: 2012 mukaan sekä. VDE- ja GS-testattu.
SlimBit-ohutkärjet Ø6mm on tarkoitettu käytettäväksi Wiha speedE®-, slimVario®- tai TorqueVario®-S electric -kahvoille. Eristetyissä Wiha slimBit -ohutkärjissä on slimTechnology -muotoilun ansiosta jopa 33 % kapeampi terä. Yletyt vaivattomasti myös syvemmällä oleviin ruuvi- ja jousielementteihin. Turvallista työskentelyä. Jokainen työkalu on testattu yksitellen 10 000 voltin jännitteellä ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Parantaa tehokkuuttasi. Monipuolinen vaihtoteräjärjestelmä säästää tilaa. Standardi. Valmistettu IEC 60900: 2012 mukaan sekä. VDE- ja GS-testattu.