WIHA - Ruuvauskärki - Ruuvauskärkisrj PICO VDE 4osSB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kärkien kokonaismäärä - 3
Magneettinen ruuvauskärjenpidin - ei
Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille - ei
Sisältää kahvan - kyllä
Pakkaustyyppi - pahvilaatikko
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
slimFamily
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010995431679
Sähkönumero
6432274
Toimittajan tuotenumero
43167
Tukkuerä
5
Kärkien kokonaismäärä:
3
Magneettinen ruuvauskärjenpidin:
ei
Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille:
ei
Sisältää kahvan:
kyllä
Pakkaustyyppi:
pahvilaatikko
PH -kärkien määrä:
1
PZ -kärkien määrä:
1
Ura -kärkien määrä:
1
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Parantaa turvallisuuttasi, Wiha slimBit -ohutkärjillä ulotut syvällä oleviin ruuveihin. Parantaa tehokkuuttasi, 100 % yhteensopiva Wihan slimBit-ohutkärkijärjestelmän kanssa. Turvallista työskentelyä, eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Parantaa tarkkuuttasi, kapea Softgrip-kahva tarkkaan ruuvaamiseen. Soveltuu slimBit-ohutkärkien kanssa käytettäväksi. Hienomekaaniset ruuvaukset ovat haasteellisia, koska ne vaativat tarkkuutta, samalla kun työkappale ei saa vaurioitua. Wihan PicoFinish®-tarkkuusruuvimeisselit soveltuvat hienomekaniikan tarkkuutta vaativiin sähkötöihin. Tarkkuusruuvimeisselissä on pitkä ja kapea kahva sekä pyörivä kahvan pää. Ergonominen kahva pehmeällä kädensijalla mahdollistaa miellyttävän työskentelyn. Kevyesti liikkuva kahvan pää tukee tarkkaa ja nopeaa vääntämistä. PicoFinish®-tarkkuusruuvimeisselin kahva ja vaihdettavat slimBit-ohutkärjet eri ruuviprofiileille. Setissä mukana 3 slimBit-ohutkärkeä. Eristetyt työkalut on testattu yksitellen standardin IEC 60900 mukaisesti ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Käyttö: sähköasennusten ja jännitteisten osien hienoihin ja tarkkuutta vaativiin ruuvaustöihin, esim. Smart Home- ja televiestintäjärjestelmiin. Tarkkuusruuvimeisseli PicoFinish®-kahva, slimBit-ohutkärjet jännitetyöhön PH0/ PZ0 /ura 2,0 mm x 75 mm.





