Varastointi päättyy

WIHA - Ruuvauskärki - Ruuvauskärkisrj VDE 10-os.SB

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kärkien kokonaismäärä - 7

  • Magneettinen ruuvauskärjenpidin - ei

  • Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille - ei

  • Sisältää kahvan - kyllä

  • Pakkaustyyppi - muovipussi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 set

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995412333

Sähkönumero

6431755

Toimittajan tuotenumero

41233

Tukkuerä

1

Kärkien kokonaismäärä:

7

Magneettinen ruuvauskärjenpidin:

ei

Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille:

ei

Sisältää kahvan:

kyllä

Pakkaustyyppi:

muovipussi

PH -kärkien määrä:

0

PZ -kärkien määrä:

4

Torx -kärkien määrä:

0

TriWing -kärkien määrä:

0

Ura -kärkien määrä:

3

Kuusiolokärkien määrä:

0

Neliökärkien määrä:

0

Kaksihaaraisten kärkien määrä:

0

SoftFinish slimVario- ja Stubby-kahva Ø6mm sekä slimBit-ohutkärkisarjakangaspussissa eristetty, 7 slimBit 75 mm ohutkärkeä ura 2,5/3,5/5,5/PZ1/PZ2/SL/PZ1/SL/PZ2 piikkipakkauksessa

Eri asennuskohteissa esim. keskus- tai aurinkopaneeliasennuksissa tarvitaan monia eri ruuvauskärkiä. Helpottaa työtäsi. Kaikki työkalut on järjestetty siististi ja turvallisesti laukkuun, niin että ne löytyvät heti. Parantaa turvallisuuttasi. Eristetyissä Wiha slimBit -ohutkärjissä on slimTechnology -muotoilun ansiosta jopa 33 % kapeampi terä. Yletyt vaivattomasti myös syvemmällä oleviin ruuvi- ja jousielementteihin.Parantaa tehokkuuttasi. Monipuolinen vaihtoteräjärjestelmä säästää tilaa. Turvallista työskentelyä. Jokainen työkalu on testattu yksitellen 10 000 voltin jännitteellä ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Standardi. Valmistettu IEC 60900: 2012 mukaan.