Varastointi päättyy

WIHA - Ruuvauskärki slimFamily - Wiha ohutkärki 9IP x 75 mm

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ruuvausjärjestelmä - muu

  • Liitäntäkoko - muu

  • Koko (TX) - 9

  • Kokonaispituus - 75 mm

  • Liitäntäkoko - 6 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995431471

Sähkönumero

6432291

Toimittajan tuotenumero

43147

Tukkuerä

5

Ruuvausjärjestelmä:

muu

Liitäntäkoko:

muu

Koko (TX):

9

Kokonaispituus:

75 mm

Liitäntäkoko:

6 mm

Kuulakiinnitys:

ei

Reiällä:

ei

Soveltuu iskuporakoneelle:

ei

Kaksipuoleinen:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Wiha SlimBit-ohutkärki jännitetyöhön 2831 TORX PLUS 9IP x 75 mm

Parantaa turvallisuuttasi: Wiha slimBit -ohutkärjillä ulotut syvällä oleviin ruuveihin.Parantaa tehokkuuttasi: Kattava vaihtoteräjärjestelmä säästää tilaa.Turvallista työskentelyä: Eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa ja hyväksytty 1 000 volttiin asti.Standardit: Testattu standardin IEC 60900. mukaisesti.Käyttö: Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.