WIHA - Ruuvauskärki - Stubby-meisseli ura/PH 6-os.SB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Magneettinen ruuvauskärjenpidin - kyllä
Sisältää kahvan - kyllä
PH -kärkien määrä - 3
Ura -kärkien määrä - 3
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995337384
Sähkönumero
6435846
Toimittajan tuotenumero
33738
Tukkuerä
1
Magneettinen ruuvauskärjenpidin:
kyllä
Sisältää kahvan:
kyllä
PH -kärkien määrä:
3
Ura -kärkien määrä:
3
Stubby-makasiinimeisseli ja magneettinen kärkipidin 1/4" 6 kärkeä:Phillips, ura 4,5/6,5/8,0 /PH1/PH2/PH3 piikkipakkauksessa
Säästää tilaa, kuusi työkalua samassa, monipuoliset käyttömahdollisuudet.. Pääset ongelmitta käsiksi ahtaisiin paikkoihin lyhyen ruuvimeisselin kahvan ansiosta. Makasiinin magneettinen kärkipidin pitää kärjet hallinnassa. Maksiinissa kuusi 25 mm pituista kärkeä, jotka soveltuvat yleisiin ruuvaustöihin.
Säästää tilaa, kuusi työkalua samassa, monipuoliset käyttömahdollisuudet.. Pääset ongelmitta käsiksi ahtaisiin paikkoihin lyhyen ruuvimeisselin kahvan ansiosta. Makasiinin magneettinen kärkipidin pitää kärjet hallinnassa. Maksiinissa kuusi 25 mm pituista kärkeä, jotka soveltuvat yleisiin ruuvaustöihin.