WIHA - Ruuvauskärki - VDE TORX T10x75 slimVario

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ruuvausjärjestelmä - Torx

  • Liitäntäkoko - muu

  • Koko (TX) - 10

  • Kokonaispituus - 75 mm

  • Liitäntäkoko - 6 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995355074

Sähkönumero

6421410

Toimittajan tuotenumero

35507

Tukkuerä

10

Ruuvausjärjestelmä:

Torx

Liitäntäkoko:

muu

Koko (TX):

10

Kokonaispituus:

75 mm

Liitäntäkoko:

6 mm

Kuulakiinnitys:

ei

Reiällä:

ei

Soveltuu iskuporakoneelle:

ei

Kaksipuoleinen:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Interchangeable 1000V bit

SlimBit-ohutkärjet Ø6mm on tarkoitettu käytettäväksi Wiha speedE®-, slimVario®- tai TorqueVario®-S electric -kahvoille. Eristetyissä Wiha slimBit -ohutkärjissä on slimTechnology -muotoilun ansiosta jopa 33 % kapeampi terä. Yletyt vaivattomasti myös syvemmällä oleviin ruuvi- ja jousielementteihin. Turvallista työskentelyä. Jokainen työkalu on testattu yksitellen 10 000 voltin jännitteellä ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Parantaa tehokkuuttasi. Monipuolinen vaihtoteräjärjestelmä säästää tilaa. Standardi. Valmistettu IEC 60900: 2012 mukaan sekä. VDE- ja GS-testattu.