WIHA - Ruuvauskärki - VDE TORX T20x75 slimVario

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvausjärjestelmä - Torx
Liitäntäkoko - muu
Koko (TX) - 20
Kokonaispituus - 75 mm
Liitäntäkoko - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
slimFamily
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010995355098
Sähkönumero
6421412
Toimittajan tuotenumero
35509
Tukkuerä
10
Ruuvausjärjestelmä:
Torx
Liitäntäkoko:
muu
Koko (TX):
20
Kokonaispituus:
75 mm
Liitäntäkoko:
6 mm
Kuulakiinnitys:
ei
Reiällä:
ei
Soveltuu iskuporakoneelle:
ei
Kaksipuoleinen:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Interchangeable 1000V bit
SlimBit-ohutkärjet Ø6mm on tarkoitettu käytettäväksi Wiha speedE®-, slimVario®- tai TorqueVario®-S electric -kahvoille. Eristetyissä Wiha slimBit -ohutkärjissä on slimTechnology -muotoilun ansiosta jopa 33 % kapeampi terä. Yletyt vaivattomasti myös syvemmällä oleviin ruuvi- ja jousielementteihin. Turvallista työskentelyä. Jokainen työkalu on testattu yksitellen 10 000 voltin jännitteellä ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Parantaa tehokkuuttasi. Monipuolinen vaihtoteräjärjestelmä säästää tilaa. Standardi. Valmistettu IEC 60900: 2012 mukaan sekä. VDE- ja GS-testattu.
SlimBit-ohutkärjet Ø6mm on tarkoitettu käytettäväksi Wiha speedE®-, slimVario®- tai TorqueVario®-S electric -kahvoille. Eristetyissä Wiha slimBit -ohutkärjissä on slimTechnology -muotoilun ansiosta jopa 33 % kapeampi terä. Yletyt vaivattomasti myös syvemmällä oleviin ruuvi- ja jousielementteihin. Turvallista työskentelyä. Jokainen työkalu on testattu yksitellen 10 000 voltin jännitteellä ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Parantaa tehokkuuttasi. Monipuolinen vaihtoteräjärjestelmä säästää tilaa. Standardi. Valmistettu IEC 60900: 2012 mukaan sekä. VDE- ja GS-testattu.



