WIHA - Ruuvauskärki - VDE ura 2,0x75mm

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ruuvausjärjestelmä - uraruuvi

  • Liitäntäkoko - muu

  • Kokonaispituus - 75 mm

  • Liitäntäkoko - 6 mm

  • Kärkikoko - 2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995431150

Sähkönumero

6432281

Toimittajan tuotenumero

43115

Tukkuerä

5

Ruuvausjärjestelmä:

uraruuvi

Liitäntäkoko:

muu

Kokonaispituus:

75 mm

Liitäntäkoko:

6 mm

Kärkikoko:

2 mm

Kärjen leveys:

2 mm

Kärjen paksuus:

0.4 mm

Kuulakiinnitys:

ei

Reiällä:

ei

Soveltuu iskuporakoneelle:

ei

Kaksipuoleinen:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Wiha SlimBit-ohutkärki jännitetyöhön 2831 2,0 x 75 mm

SlimBit-ohutkärjet Ø6mm on tarkoitettu käytettäväksi Wiha speedE®-, slimVario®- tai TorqueVario®-S electric -kahvoille. Eristetyissä Wiha slimBit -ohutkärjissä on slimTechnology -muotoilun ansiosta jopa 33 % kapeampi terä. Yletyt vaivattomasti myös syvemmällä oleviin ruuvi- ja jousielementteihin. Turvallista työskentelyä. Jokainen työkalu on testattu yksitellen 10 000 voltin jännitteellä ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Parantaa tehokkuuttasi. Monipuolinen vaihtoteräjärjestelmä säästää tilaa. Standardi. Valmistettu IEC 60900: 2012 mukaan sekä. VDE- ja GS-testattu.