Varastointi päättyy

WIHA - Ruuvauskärki WIHA - 38926 Vaihtoterä hylsy 8

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - nelikulmavaihtopää

  • Muoto - muu

  • Max. vääntömomentti - 10 Nm

  • Kokonaispituus - 136 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995389260

Sähkönumero

6421545

Toimittajan tuotenumero

38926

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

nelikulmavaihtopää

Muoto:

muu

Max. vääntömomentti:

10 Nm

Kokonaispituus:

136 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Vaihtoterä T-kahvaisella momenttiavaimelle jännitetyöhön SW 8,0 hylsy VDE: 10 Nm ma

Jännitteisille osille tehtävien töiden yhteydessä tärkeintä on käyttäjän turvallisuus. Vaihtoterä electric mahdollistaa yhdessä Wihan eristetyn momenttiruuvimeisselin poikkikädensijan TorqueVario®-S electric kanssa ruuvien valvotun kiristämisen ja avaamisen. Eristetylle vaihtoterälle suoritetaan kansainvälisen standardin IEC 60900 mukainen kappaletarkastus, ja se mahdollistaa turvallisen työskentelyn jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakkaJännitteisille osille tehtävien töiden yhteydessä tärkeintä on käyttäjän turvallisuus. Vaihtoterä electric mahdollistaa yhdessä Wihan eristetyn momenttiruuvimeisselin poikkikädensijan TorqueVario®-S electric kanssa ruuvien valvotun kiristämisen ja avaamisen. Eristetylle vaihtoterälle suoritetaan kansainvälisen standardin IEC 60900 mukainen kappaletarkastus, ja se mahdollistaa turvallisen työskentelyn jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakkaJännitteisille osille tehtävien töiden yhteydessä tärkeintä on käyttäjän turvallisuus. Vaihtoterä electric mahdollistaa yhdessä Wihan eristetyn momenttiruuvimeisselin poikkikädensijan TorqueVario®-S electric kanssa ruuvien valvotun kiristämisen ja avaamisen. Eristetylle vaihtoterälle suoritetaan kansainvälisen standardin IEC 60900 mukainen kappaletarkastus, ja se mahdollistaa turvallisen työskentelyn jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakkaJännitteisille osille tehtävien töiden yhteydessä tärkeintä on käyttäjän turvallisuus. Vaihtoterä electric mahdollistaa yhdessä Wihan eristetyn momenttiruuvimeisselin poikkikädensijan TorqueVario®-S electric kanssa ruuvien valvotun kiristämisen ja avaamisen. Eristetylle vaihtoterälle suoritetaan kansainvälisen standardin IEC 60900 mukainen kappaletarkastus, ja se mahdollistaa turvallisen työskentelyn jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakkaJännitteisille osille tehtävien töiden yhteydessä tärkeintä on käyttäjän turvallisuus. Vaihtoterä electric mahdollistaa yhdessä Wihan eristetyn momenttiruuvimeisselin poikkikädensijan TorqueVario®-S electric kanssa ruuvien valvotun kiristämisen ja avaamisen. Eristetylle vaihtoterälle suoritetaan kansainvälisen standardin IEC 60900 mukainen kappaletarkastus, ja se mahdollistaa turvallisen työskentelyn jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakkaJännitteisille osille tehtävien töiden yhteydessä tärkeintä on käyttäjän turvallisuus. Vaihtoterä electric mahdollistaa yhdessä Wihan eristetyn momenttiruuvimeisselin poikkikädensijan TorqueVario®-S electric kanssa ruuvien valvotun kiristämisen ja avaamisen. Eristetylle vaihtoterälle suoritetaan kansainvälisen standardin IEC 60900 mukainen kappaletarkastus, ja se mahdollistaa turvallisen työskentelyn jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakkaJännitteisille osille tehtävien töiden yhteydessä tärkeintä on käyttäjän turvallisuus. Vaihtoterä electric mahdollistaa yhdessä Wihan eristetyn momenttiruuvimeisselin poikkikädensijan TorqueVario®-S electric kanssa ruuvien valvotun kiristämisen ja avaamisen. Eristetylle vaihtoterälle suoritetaan kansainvälisen standardin IEC 60900 mukainen kappaletarkastus, ja se mahdollistaa turvallisen työskentelyn jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakka