Varastointi päättyy

WIHA - Ruuvauskärki WIHA - 38935 Vaihtoterä T30

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - nelikulmavaihtopää

  • Muoto - muu

  • Max. vääntömomentti - 20 Nm

  • Kokonaispituus - 136 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995389352

Sähkönumero

6421558

Toimittajan tuotenumero

38935

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

nelikulmavaihtopää

Muoto:

muu

Max. vääntömomentti:

20 Nm

Kokonaispituus:

136 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Vaihtoterä T-kahvaisella momenttiavaimelle jännitetyöhön T30 VDE: 20 Nm max

Jännitteisille osille tehtävien töiden yhteydessä tärkeintä on käyttäjän turvallisuus. Vaihtoterä electric mahdollistaa yhdessä Wihan eristetyn momenttiruuvimeisselin poikkikädensijan TorqueVario®-S electric kanssa ruuvien valvotun kiristämisen ja avaamisen. Eristetylle vaihtoterälle suoritetaan kansainvälisen standardin IEC 60900 mukainen kappaletarkastus, ja se mahdollistaa turvallisen työskentelyn jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakka.