WIHA - Ruuvauskärkitarvike - ¼x250 mm

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntäkoko ruuvauskärjelle - 1/4"

  • Liitäntäkoko ruuvinvääntimelle - 1/4"

  • Pituus - 250 mm

  • Hylsynpidin - ei

  • Magneettinen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995360948

Sähkönumero

6435790

Toimittajan tuotenumero

36094

Tukkuerä

5

Liitäntäkoko ruuvauskärjelle:

1/4"

Liitäntäkoko ruuvinvääntimelle:

1/4"

Pituus:

250 mm

Hylsynpidin:

ei

Magneettinen:

kyllä

Kärjen pikakiinnitys:

ei

Magneettinen kärkipidin kiinnitysrenkaalla 1/4x250 mm

Helpottaa työtäsi: Pääset käsiksi myös syvällä oleviin ruuveihin jopa 250 mm kärkipitimen ansiosta.Parantaa tehokkuuttasi: Kärjenpitimen kapea rakenne takaa, että yllät syvällä oleviin ruuveihin.Käyttö: Kun kärjen on pysyttävä tukevasti paikallaan, esim. sarjaruuvauksissa.