WIHA - Ruuvinväännin (akku) - SpeedE2 VDE akkumeisseli 7-os

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3.7 V
Akun kapasiteetti - 2 Ah
Tyhjäkäyntikierrosluku 1. vaihde - 0...280 1/min
Paino akkupaketti mukaan lukien - 0.212 kg
Max. vääntömomentti - 1 Nm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
slimFamily
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010995443184
Sähkönumero
6432365
Toimittajan tuotenumero
44318
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
3.7 V
Akun kapasiteetti:
2 Ah
Tyhjäkäyntikierrosluku 1. vaihde:
0...280 1/min
Paino akkupaketti mukaan lukien:
0.212 kg
Max. vääntömomentti:
1 Nm
Kipsilevyruuvinväännin:
ei
Mukana tulevien akkujen määrä:
2
Latauslaite:
kyllä
Paino ilman akkua:
0.177 kg
Momenttiasetus:
0.4...1 Nm
Soveltuu ruuvimakasiineille:
ei
Pituus:
147 mm
Leveys:
39 mm
Korkeus:
39 mm
Vastaa vaatimuksiasi: Laatua ja kestävyyttä made in Germany. Helpottaa työtäsi: Rengasmainen ledivalo valaisee työpisteen laajasti. Helpottaa käsittelyä: Ainutlaatuisella regaskytkimellä käyttö mahdollista kaikissa asennoissa. Suojaa terveyttäsi: Saksalaisen AGR-yhdistyksen lääkäreiden ja fysioterapeuttien suosittelema käsityökalu kättä ja käden lihaksia säästävään työskentelyyn. Parantaa tehokkuuttasi: 100 % yhteensopivuus Wiha Electric Vario Family -tuotteiden kanssa. Turvallista työskentelyä: SlimBit-ohutkärjet on testattu yksitellen 10 000 voltin jännitteellä ja hyväksytty 1 000 volttiin. Parantaa nopeuttasi: Ruuvaat akkuavusteisesti kolme kertaa tavallista ruuvimeisseliä nopeammin. Suojaa materiaaliasi: Kun materiaalin suoja-arvo on saavutettu, meisseli pysähtyy ja estää materiaalin vahingoittumisen. Useita ruuviliitoksia päivässä, satoja ruuviliitoksia viikossa. Ammattilaisena käytät paljon aikaa ja voimavaroja toistuviin ruuvaustöihin ja tunnet rasituksen ranteissasi. Akkuavusteinen SpeedE® II -sähkömeisseli suojaa niveliä ja jänteitä rasitukselta etenkin jatkuvassa käytössä, ja ruuvaamiseen käytetty aika lyhenee kolmannekseen. SpeedE II -sähkömeisselissä on materiaalinsuojaustoiminto. Herkkiä ruuviliitoksia, kuten pistorasioiden muovisuojuksia, ei saa kiristää liikaa, koska materiaali voi vaurioitua. SpeedE II-sähkömeisselin moottori pysähtyy, kun 0,4 Nm:n suoja-arvo on saavutettu. Loppukiristyksen käyttäjä tekee hienovaraisesti ja hallitusti käsin. Kun tarvitaan kuitenkin enemmän ruuvausvoimaa, toisen sukupolven speedE®:n vääntövoimaa voidaan kasvattaa 1,0 Nm: iin liukukytkimellä. SlimBit-ohutkärkien väri ohjaa oikean tehotason valintaa käyttötarkoituksen mukaan. Pienempiprofiilisia punaisia slimBit-ohutkärkiä käytetään liu'un punaisessa asennossa, suurempiprofiilisia, keltaisia Power slimBit-kärkiä käytetään liu'un tehokkaammassa keltaisessa asennossa. Jos tarvitaan enemmän voimaa, SpeedE® II kestää käsin vääntöä jopa 12 Nm:iin asti. Rengasmainen ledivalo valaisee työkohteen ruuvauksen aikana. Kirkasta ledivaloa voi käyttää taskulamppuna huonosti valaistuissa työympäristöissä napauttamalla lyhyesti rengaskytkintä. Laajennettu rengaskytkin ja vaivaton kiertoliike takaavat entistä paremman käyttäjäkokemuksen. Saksalaisen AGR-yhdistyksen lääkärit ja fysioterapeutit suosittelevat speedE® II sähkömeisseliä sen rasitusta vähentävien ominaisuuksien ja ergonomisen, SoftFinish® -kahvan muodon ansiosta. Sarja sisältää yhden punaisen ja yhden keltaisen slimBit-kärjen, yhden USB-laturin ja pitkäkestoista työtä varten kaksi, tyypin 18500 vakioakkua. Käyttö: Työkalu kaikkiin ruuvaustöihin, esim. pistorasioiden asennukseen, kytkentäkaapille tehtäviin töihin, teollisuushuoltoon ja -asennukseen, moottorilaitteiden, kodinkoneiden ja vastaavien huoltamiseen ja korjaukseen, ikkunoiden ja ovien asennukseen, lämpö-, vesi- ja ilmastointiasennuksiin sekä polkupyörien, moottoripyörien ja ruohonleikkureiden korjaukseen. Soveltuu erinomaisesti myös kotikäyttöön, kuten huonekalujen asennukseen ja muihin harrastustoimintaan liittyviin ruuvaustöihin.








