WIHA - Ruuvitaltta - PH2x100 mm SF


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvausjärjestelmä - Phillips PH
Koko - 2
Malli / Tyyppi - suora
Terän pituus - 100 mm
Kokonaispituus - 218 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995007591
Sähkönumero
6451678
Toimittajan tuotenumero
00759
Tukkuerä
1
Ruuvausjärjestelmä:
Phillips PH
Koko:
2
Malli / Tyyppi:
suora
Terän pituus:
100 mm
Kokonaispituus:
218 mm
Eristetty:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Tarkkuusmalli:
ei
Kädensijan materiaali:
muovi
Karatyyppi:
pyöreä
Terän materiaali:
kromi-molybdeeni-vanadiini -seos
Kipinöimätön malli:
ei
Antimagneettinen:
ei
Puristustoiminto:
ei
Pyörimisenesto:
kyllä
Kiertyvä pää:
ei
Lyöntisuojalla:
ei
Terän pinnan suojaus:
kromattu
Läpikaralla:
ei
Paino:
97 g
Suojaa terveyttäsi: Patentoitu SoftFinish® kahvan muotoilu suojaa kättä ja käden lihaksia ylimääräiseltä kuormitukselta. Saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien suosittelema ruuvimeisseli. Parantaa tehokkuuttasi: Ruuvimeisselin kädensijan koko takaa optimaalisen tarkkuuden ja hallinnan välisen tasapainonStandardit: DIN ISO 8764-PH. Käyttö: Soveltuu erityisen hyvin kuiviin käyttökohteisiin.