Varastointi päättyy

WIHA - Ruuvitaltta - Reikätorx VDE T15Hx100 mm

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Terän pituus - 100 mm

  • Kokonaispituus - 211 mm

  • Reiällinen kahva - ei

  • Eristetty - ei

  • Jännitesuojattu 1000 V - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995411428

Sähkönumero

6431738

Toimittajan tuotenumero

41142

Tukkuerä

1

Terän pituus:

100 mm

Kokonaispituus:

211 mm

Reiällinen kahva:

ei

Eristetty:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Kädensijan grippi:

muu

SoftFinish slimFix ruuvimeisseli eristetty TORX keskireiällä T15Hx100mm

Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.