WIHA - Ruuvitaltta - T20Hx300 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko (TX) - 20
Terän pituus - 300 mm
Kokonaispituus - 411 mm
Reiällinen kahva - ei
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995280055
Sähkönumero
6431873
Toimittajan tuotenumero
28005
Tukkuerä
1
Koko (TX):
20
Terän pituus:
300 mm
Kokonaispituus:
411 mm
Reiällinen kahva:
ei
Eristetty:
ei
Kärjen halkaisija:
5 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Kädensijan materiaali:
muovi
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Karatyyppi:
pyöreä
Terän materiaali:
kromi-vanadium
Terän pinnan suojaus:
sinistetty
Paino:
94 g
Suojaa terveyttäsi. Patentoitu SoftFinish® kahvan muotoilu suojaa kättä ja käden lihaksia ylimääräiseltä kuormitukselta. Saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien suosittelema ruuvimeisseli. Parantaa tehokkuuttasi. Wiha-ruuvimeisseleiden ainutlaatuinen kahvakonsepti - neljä eri kokoa - merkitsee optimaalista tarkkuutta ja työkalun hallintaa.