WIHA - Ruuvitaltta - VDE T20Hx100 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Terän pituus - 100 mm
Kokonaispituus - 211 mm
Reiällinen kahva - ei
Eristetty - ei
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010995411435
Sähkönumero
6431739
Toimittajan tuotenumero
41143
Tukkuerä
1
Terän pituus:
100 mm
Kokonaispituus:
211 mm
Reiällinen kahva:
ei
Eristetty:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kädensijan grippi:
muu
SoftFinish slimFix ruuvimeisseli eristetty TORX keskireiällä T20Hx100mm
Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.
Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.