WIHA - Ruuvitalttasarja - MIX 12-os.SB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvitalttojen määrä PH - 3
Ruuvitalttojen määrä PZ - 2
Ruuvitalttojen määrä ura - 3
Ruuvitalttojen määrä Torx - 4
Työkalujen kokonaismäärä - 12
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995410025
Sähkönumero
6451677
Toimittajan tuotenumero
41002
Tukkuerä
1
Ruuvitalttojen määrä PH:
3
Ruuvitalttojen määrä PZ:
2
Ruuvitalttojen määrä ura:
3
Ruuvitalttojen määrä Torx:
4
Työkalujen kokonaismäärä:
12
Terän materiaali:
kromi-molybdeeni-vanadiini -seos
Kädensijan materiaali:
muovi
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Kiertyvä pää:
ei
Eristetty:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Pakkaustyyppi:
pahvilaatikko
Suojaa terveyttäsi: Patentoitu SoftFinish® kahvan muotoilu suojaa kättä ja käden lihaksia ylimääräiseltä kuormitukselta. Saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien suosittelema ruuvimeisseli. Parantaa tehokkuuttasi: Wiha-ruuvimeisseleiden ainutlaatuinen kahvakonsepti - neljä eri kokoa - merkitsee optimaalista tarkkuutta ja työkalun hallintaa. Ranteet ja käden lihakset rasittuvat pidempikestoisissa, käsin tehtävissä ruuvaustöissä. SoftFinish®-ruuvimeisselin kahva on ergonomisesti muotoiltu ja takaa käsivoimien optimaalisen siirtymisen. Pitkän ja kapean kahvan muotoilun ansiosta pienet ruuvit voidaan vääntää paikoilleen nopeasti ja turvallisesti. Isolla kahvalla saadaan aikaan suurempia vääntömomentteja. Kahvan päässä on selkeä profiilisymboli. SoftFinish-ruuvimeisseli soveltuu erityisen hyvin kuivassa ympäristössä käytettäväksi. Kahvan kovien ja pehmeiden alueiden sijoittelu takaa, että ruuveista saa erinomaisen otteen nopeassa ja voimakkaassa ruuvauksessa. Käyttö: Teollisuuden ja konepajojen kuiviin käyttökohteisiin. 1 x Ruuvimeisseli SoftFinish Phillips pyöröterällä (00756) PH1 x 80 mm 1 x Ruuvimeisseli SoftFinish Phillips pyöröterällä (00759) PH2 x 100 mm 1 x Ruuvimeisseli SoftFinish Phillips pyöröterällä (00762) PH3 x 150 mm 1 x Ruuvimeisseli SoftFinish Pozidriv pyöröterällä (00770) PZ1 x 80 mm 1 x Ruuvimeisseli SoftFinish Pozidriv pyöröterällä (00772) PZ2 x 100 mm 1 x Ruuvimeisseli SoftFinish TORX® pyöröterällä (01291) T15 x 80 mm 1 x Ruuvimeisseli SoftFinish TORX® pyöröterällä (01292) T20 x 100 mm 1 x Ruuvimeisseli SoftFinish TORX® pyöröterällä (01293) T25 x 100 mm 1 x Ruuvimeisseli SoftFinish TORX® pyöröterällä (01295) T30 x 115 mm 1 x Ruuvimeisseli SoftFinish ura pyöröterällä (00703) 6,5 mm x 150 mm 1 x Ruuvimeisseli SoftFinish ura pyöröterällä syvällä oleville ruuveille (00691) 3,5 mm x 100 mm 1 x Ruuvimeisseli SoftFinish ura pyöröterällä syvällä oleville ruuveille (00692) 4,0 mm x 100 mm