WIHA - Ruuvitalttasarja - Ruuvitalttasarja VDE 12os SB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvitalttojen määrä PH - 2
Ruuvitalttojen määrä PZ - 3
Ruuvitalttojen määrä ura - 4
Ruuvitalttojen määrä Torx - 3
Työkalujen kokonaismäärä - 12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010995410032
Sähkönumero
6431731
Toimittajan tuotenumero
41003
Tukkuerä
1
Ruuvitalttojen määrä PH:
2
Ruuvitalttojen määrä PZ:
3
Ruuvitalttojen määrä ura:
4
Ruuvitalttojen määrä Torx:
3
Työkalujen kokonaismäärä:
12
Terän materiaali:
kromi-molybdeeni-vanadiini -seos
Kädensijan materiaali:
muovi
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Kiertyvä pää:
ei
Eristetty:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Pakkaustyyppi:
pahvilaatikko
Ranteet ja käden lihakset rasittuvat pidempikestoisissa, käsin tehtävissä ruuvaustöissä. SoftFinish®-ruuvimeisselin kahva on ergonomisesti muotoiltu ja takaa käsivoimien optimaalisen siirtymisen. Pitkän ja kapean kahvan muotoilun ansiosta pienet ruuvit voidaan vääntää paikoilleen nopeasti ja turvallisesti. Isolla kahvalla saadaan aikaan suurempia vääntömomentteja. Kahvan päässä on selkeä profiilisymboli. SoftFinish-ruuvimeisseli soveltuu erityisen hyvin kuivassa ympäristössä käytettäväksi. Kahvan kovien ja pehmeiden alueiden sijoittelu takaa, että ruuveista saa erinomaisen otteen nopeassa ja voimakkaassa ruuvauksessa.