WIHA - Ruuvitalttasarja - Sarja VDE PZ 6os (ei-slim)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 6
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 630 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri - musta
Kytkinten määrä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ei-slimFix
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010995254773
Sähkönumero
6431832
Toimittajan tuotenumero
25477
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
6
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
630 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri:
musta
Kytkinten määrä:
2
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Käyttö turvakytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
400...690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
1000 V
Lukittavissa:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
630 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP20
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
630 A
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
28 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
355 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
pulttiliitos
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Parantaa turvallisuuttasi. Wiha ohutvartisilla ruuvimeisseleillä ulotut turvallisesti syvällä oleviin ruuveihin. Suojaa terveyttäsi.Patentoitu SoftFinish® kahvan muotoilu suojaa kättä ja käden lihaksia ylimääräiseltä kuormitukselta. Saksalaisten lääkäreiden jafysioterapeuttien suosittelema ruuvimeisseli. Parantaa tehokkuuttasi. Wiha-ruuvimeisseleiden ainutlaatuinen kahvakonsepti -neljä eri kokoa - merkitsee optimaalista tarkkuutta ja työkalun hallintaa. Turvallista työskentelyä. Jokainen työkalu on testattuyksitellen 10 000 voltin jännitteellä ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Standardi. Valmistettu IEC 60900:2012 mukaan.